Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch RAUAQUA Varioflex Plus ID 19mm Wandst.3,8mm L.25m REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600182
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10490161025
EAN/GTIN:
     4061264961199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
rehau trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 25m
flexibler armierter Trinkwasserschlauch · erfüllt die Anforderungen der DVGW: Arbeitsblatt W 270 und der KTW: Kategorie A, zugelassen nach DWGW, Arbeitsblatt W 549 · absolut lichtundurchlässig · kompatibel mit Schnellkupplungen und Konusverschraubungen · abriebfest und beständig gegenüber handeslüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °CKennzeichnung: dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch PrägungEinsatzbereiche: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Großküchen, Messen, Volksfesten, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
26,6 mm
Wandstärke:
3,8 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-20 bis +65 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
PE
Aussendecke:
Polyethylen
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
65 °C
Norm:
DVGW, Arbeitsblatt W 270 sowie der KTW, Kategorie A, DVGW, A
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
REHAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
543
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,58*
6 Tage
725
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 5,60*
2 Tage
725
25
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 5,05*
€ 5,90*
2 Tage
725
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 5,92*
4 Tage
725
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 6,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
241039
ab € 19,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618149
ab € 10,61*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4618179
ab € 12,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.4103
ab € 18,69*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1030
ab € 8,56*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1814
ab € 10,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1817
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.