| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5101019740 Herst.-Nr.: TV 323 EAN/GTIN: 4028532203238 |
| | |
|
| | |
| zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · Min-/Maxwertanzeige · automatische AbschaltungWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 2 x Typ AAA· Messverhältnis: 12:1· Arbeitstemperatur: 0 bis 50°C· Laserklasse: 2· Genauigkeit: ±3 °C Weitere Informationen: | | Messbereich: | - 50 bis 550 °C | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,09* | € 65,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,09* | € 65,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 55,31826* | € 66,45826* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 55,42* | € 66,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,40* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|