Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolations-/Widerstandsmessgerät IT101 0,1-600 V AC/DC V 50 kOhm-20 GOhm BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104066057
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044033
EAN/GTIN:
     4014651440333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Prüfspitze
benning prüfspitze
geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Instandhaltung, Fehlersuche · für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren · 4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (4000 Punkte) mit Bargraph · Grenzwerte für ISO-Messungen anwählbar · grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/Fremdspannung · schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs · interner Speicher · TRUE RMS Spannung mit Tiefpassfilter · automatische Entladung von kapazitiven Spannungen · CAT IV 600 VMessbereiche:Isolationswiderstand: bis 20 GΩ, Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), Berechnung des resultierenden Leckstromes · Niederohm: bis 40 Ω (mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen) Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR), Spannung 600 V · Widerstand: 0,01 Ω - 40 k ΩWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 95mm· Länge: 207mm· Batterien: 4 x Mignon Typ AA· Niederohmwiderstand: 0,01 Ω-40 Ω· Widerstand: 0,01 Ω- 40 kΩ· Isolationswiderstand: 50 kOhm-20 GOhm· Spannung: 0,1-600 V AC/DCV· Messwertspeicher: 500 Messergebnisse· Höhe: 52mm· Anzeige: 4.000 digit (beleuchtet)
Weitere Informationen:
Verfahren:
TRUE RMS
Marke:
BENNING
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Modell:
IT 101
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, Isolationsmessgeräte, Isolationswiderstandsmessgeräte, Messgeräte, Prüfgerät, Widerstandsmessgeräte
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
Frei Haus
ab € 386,47*
€ 403,69*
Frei Haus
ab € 376,92*
€ 403,70*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 390,70*
€ 409,88*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 386,54*
€ 414,09*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 397,20*
€ 414,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1175*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044124
ab € 9,88*
Zubehör
Benning
044125
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.