| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5187050090 Herst.-Nr.: 155-00206 EAN/GTIN: 7296178484978 |
| |
|
| | |
| Der Blechkantenentgraterzum Entgraten von Blechen, mit einer oder zwei geraden Konturen mit bis zu 14 mm Dicke · der Halter nimmt R10 und R20-Klingen oder R30-Klingen für bogenförmige Finishes an Werkstücken mit bis zu 16 mm Dicke auf · mit Handschutz zur Arbeitssicherheit · Seite "A" für langspanende Materialien · Seite "B" für kurzspanende Materialien · nur mit passenden Sicherheitshandschuhen verwendenmit Handgriff Mango II, Klingenhalter BR, Klingen R10 (2x), Schlüsselfür Bleche und gerade Kanten Weitere Informationen: | | Supplier Number: | 155-00206 | Typ: | Mango II Set Burr-Bi | Marke: | VARGUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,23* | € 27,01* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,46* | € 27,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,73* | € 27,87* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,58* | € 28,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,47* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|