| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5187050300 Herst.-Nr.: 155-29160 EAN/GTIN: 7290001234327 |
| |
|
| | |
| entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff · für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite · MB2000für den schweren Einsatz · sechskantgeformter Griff · mit Klinge E100 Weitere Informationen: | | Typ: | MB2000 | Farbe: | rot | Supplier Number: | 155-29160 | Marke: | VARGUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,48* | € 7,57* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,69* | € 8,01* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 8,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,25* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,17* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|