Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-10 Spann-T.100mm Spann-W.120mm 4,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216001120
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-10
EAN/GTIN:
     4021176009921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarAnwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,42kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
4,5 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
120 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-10
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,27*
€ 64,77*
3 Tage
45
€ 4,79*
ab € 55,88*
€ 65,61*
1 Tag
53
€ 5,90*
ab € 56,20*
€ 65,64*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 56,28*
€ 65,69*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 88,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821801
ab € 33,42*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,46*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 97,74*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 110,68*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 180,98*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 197,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.