Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 4x4mm G3/8Zoll LHxG3/8Zoll LH Hochdruck L.4m SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016049022
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     770024
EAN/GTIN:
     7314527700248
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
sievert propangasschlauch
propangasschlauch
propangasschlauch 4m
komplett montiert · gefertigt nach DIN EN ISO 4815 · Hochdruck 4 x 4 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: komplett mit Anschlüssen· Farbe: orange· Ausführung: Hochdruck
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Anschluss:
G3/8″ LH x G3/8″ LH
Wandstärke:
4 mm
Innen-Ø:
4 mm
Marke:
SIEVERT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 17,03*
5 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 12,566*
€ 17,106*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 12,58*
€ 17,11*
2 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 17,15*
4 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 13,80*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.