| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6016050311 Herst.-Nr.: 0870293 EAN/GTIN: 8592346666610 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige BetriebsunterbrechungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussart: Überwurfmutter Weitere Informationen: | | Gasart: | Argon / CO₂ | Eingangsdruck: | 200 bar | Durchflussleistung max.: | 24 l/min | Flaschenanschluss: | W 21,8 x 1/14″ RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Ausführung: | mit Ventil | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 31,183* | € 39,873* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,23* | € 41,44* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,29* | € 43,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 34,67* | € 44,32* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,51* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|