Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 3600 6 V 7 Ah IEC 4R25 TEXXOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000077905
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3600
EAN/GTIN:
     4031301001331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie 7ah
6v-block batterie
leistungsstarke 6 Volt-Batterien auf Zink/Mangan Basis (Zn/MnO2) mit einem leichten Kunststoffgehäuse und Schraubenfedern · Einsatzschwerpunkt: Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen.
Weitere Informationen:
Spannung:
6 V
Kapazität:
7 Ah
IEC:
IEC 4R25
Marke:
TEXXOR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alkaline, Batterien, High Energy, Industrial, Primärbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,91*
Lager 1690
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,84*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 159,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111602-51
ab € 9,85*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111602-53
ab € 9,95*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111520-51
ab € 9,53*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111520-53
ab € 10,11*
Zubehör
Wemas
303.019020.18.10
ab € 26,43*
Zubehör
Wemas
303.019020.18.20
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.