Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 70102 D.260mm Trgf.200kg PU-Bereifung Ku.Block 2 PR FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000461251
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70102
EAN/GTIN:
     4017976640914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
schwarzer Luftreifen auf Kunststoff-Felge · Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Lagerart: Rollenlager· Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Polyurethan-Bereifung
Marke:
FETRA
Profilart:
Block 2 PR
Achs-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 19,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,46*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 19,48*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,70*
€ 22,30*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
72107G
ab € 22,09*
Ähnlich
Fetra
70107
ab € 12,63*
Ähnlich
Fetra
70217
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.