Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren klappbar STA Alu.H.1130mm Schaufel-L410xB490mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000443043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2234-71V3
EAN/GTIN:
     4260285074936
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · ergonomisch geformter Kunststoffgriff für komfortable Handhabung · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager · Rollfunktion auch im geklappten ZustandWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 55mm· Schaufellänge: 410mm· Radbreite: 40mm· Gewicht: 6kg· Rad-Ø: 180mm· Gestell: Stahlrohr· Schaufelbreite: 490mm· Höhe geklappt: 730mm· Breite geklappt: 490mm· Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Höhe:
1130 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre schaufelbreite 49 cm, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 105,44*
3 Tage
48
€ 4,99*
ab € 84,79*
€ 105,53*
5 Tage
48
€ 5,99*
ab € 86,42*
€ 107,17*
€ 4,95*
ab € 85,42*
€ 108,73*
4 Tage
47
€ 8,90*
ab € 91,307*
€ 112,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 79,66*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 130,16*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 223,84*
Ähnlich
k.A.
2234-41 V3
ab € 112,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.