Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar STA Alu.H.1250mm Schaufel-L.420xB595mm Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000443050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285074974
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · robuster Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · stabile große Schaufel für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Transportgut · pannensichere PU-Bereifung, Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten ZustandWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 120mm· Schaufellänge: 420mm· Radbreite: 40mm· Gewicht: 11,5kg· Rad-Ø: 215mm· Gestell: Stahlrohr· Schaufelbreite: 595mm· Höhe geklappt: 840mm· Breite geklappt: 595mm· Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
655 mm
Bereifung:
PU
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu reifen sackkarre, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 229,54*
€ 265,41*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 229,33*
€ 265,43*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 265,69*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 235,18*
€ 271,42*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 233,42*
€ 271,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 79,77*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 130,50*
Ähnlich
k.A.
2234-41 V3
ab € 112,45*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.