Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar VA verchr.AluH.1120mm Schaufel-L420xB495mm Trgf.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000443051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2234-41 V3
EAN/GTIN:
     4260285074967
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
hoher Fahrkomfort auch auf unebenem und weichem Untergrund durch extra breite, kugelgelagerte Räder · Rahmen aus verchromtem Stahlrohr, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit wenigen Handgriffen einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · platzsparend zusammenklappbar · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit pannensicherer Polymerbandage · Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten ZustandWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 120mm· Schaufellänge: 420mm· Radbreite: 95mm· Gewicht: 6,8kg· Rad-Ø: 180mm· Gestell: Stahlrohr, verchromt· Schaufelbreite: 495mm· Höhe geklappt: 740mm· Breite geklappt: 495mm· Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhe:
1120 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre bis 100 kg, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 141,19*
4 Tage
27
€ 4,99*
ab € 113,38*
€ 141,32*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 114,15*
€ 142,21*
€ 4,95*
ab € 114,11*
€ 144,52*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 149,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 79,36*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 129,86*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,01*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 84,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.