Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg Polymer-Bereifung L605xB405mm ABS-Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000444232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30002 B
EAN/GTIN:
     4054773013305
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
aus ABS-Kunststoff, hygienisch/lebensmittelecht · 4 Lenkrollen mit Fadenschutz · Räder mit Nadelrollenlager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rahmen:
mit Gitter
Ladehöhe:
145 mm
Bereifung:
Polymer
Ladeflächenbreite:
405 mm
Rad-Ø:
100 mm
Farbe:
blau
Material:
ABS-Kunststoff
Ladeflächenlänge:
605 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenroller trgf.250 kg, kistenroller, Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 51,03*
€ 65,11*
3 Tage
17
€ 4,99*
ab € 51,15*
€ 65,17*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 52,06*
€ 66,77*
€ 5,95*
ab € 51,74*
€ 67,70*
4 Tage
17
€ 8,90*
ab € 53,67705*
€ 67,94705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
13590
ab € 59,67*
Ähnlich
PROMAT
9000444230
ab € 65,80*
Ähnlich
Allit
456858
ab € 30,33*
Ähnlich
Allit
456868
ab € 30,55*
Ähnlich
k.A.
10002 R
ab € 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.