Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg Gummi-Bereifung L600xB400mm Ku.blau ALLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000444240
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456858
EAN/GTIN:
     4005187568585
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Rahmen aus Kunststoff · geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm · 4 kugelgelagerte Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Naben mit Kugellager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rahmen:
offen
Ladehöhe:
170 mm
Bereifung:
Gummi
Ladeflächenbreite:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
ALLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 39,24*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 39,59*
4 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 30,78*
€ 39,62*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 30,83*
€ 39,66*
2 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allit
456868
ab € 30,60*
Ähnlich
k.A.
30002 B
ab € 51,04*
Ähnlich
k.A.
10002 R
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.