| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000450106 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7004-61-046 EAN/GTIN: 4054773029498 |
| |
|
| | |
| weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3,6 l | Einfüllöffnung-Ø: | 137 mm | Ausstattung: | ohne Tragegriffe | Farbe: | weiß mit rotem Deckel | Gesamthöhe: | 171 mm | Gesamt-Ø: | 198 mm | Material: | PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 3,6 l weiß, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,16* | € 11,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,27* | € 11,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,43* | € 12,00* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,38* | € 12,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,82* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|