| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000450107 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7011-61-046 EAN/GTIN: 4054773029504 |
| |
|
| | |
| weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10,0 l | Einfüllöffnung-Ø: | 204 mm | Ausstattung: | ohne Tragegriffe | Farbe: | weiß mit rotem Deckel | Gesamthöhe: | 239 mm | Gesamt-Ø: | 274 mm | Material: | PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,50* | € 24,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,68* | € 24,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,89* | € 25,66* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,86* | € 26,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,89* | € 27,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|