Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 60l PE blau 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.330mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450461
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824410
EAN/GTIN:
     4023122110095
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Einfüllöffnung-Ø:
330 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
640 mm
Gesamt-Ø:
400 mm
Marke:
GRAF
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 60l blau, gefahrgutfaß 60l, pe sicherheitsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
198
1
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 33,08*
1 Tag
185
1
€ 5,59*
ab € 25,55*
€ 33,25*
1 Tag
267
1
€ 5,50*
ab € 26,04*
€ 33,76*
3 Tage
264
1
€ 4,99*
ab € 27,14*
€ 35,17*
4 Tage
264
1
€ 8,90*
ab € 27,1846*
€ 35,3446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,89*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 29,21*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 31,84*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,25*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,14*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,35*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,61*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,76*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,76*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.