Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L800xB600xH165mm PE o.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000466244
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10708
EAN/GTIN:
     4052886342992
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,0kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
ohne PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
165 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 79,14*
2 Tage
45
€ 5,45*
ab € 62,84*
€ 79,78*
Lager 1690
32
€ 5,99*
ab € 62,76*
€ 79,78*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 80,12*
4 Tage
45
€ 4,99*
ab € 63,96*
€ 81,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,47*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,29*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,40*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,57*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 48,94*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.