Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel silber (KS) m.Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466300
Herst.-Nr.:
     1025
EAN/GTIN:
     4030695010257
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME)Weitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 5kg· Deckelausführung: Kunststoff· Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber (KS)
Gestell:
verzinkt
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
530 mm
Höhe:
980 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
€ 5,59*
ab € 53,05*
€ 64,64*
Lager 1690
146
€ 5,99*
ab € 55,68*
€ 66,94*
5 Tage
195
€ 5,99*
ab € 55,85*
€ 67,43*
3 Tage
195
€ 4,99*
ab € 55,42*
€ 67,45*
4 Tage
195
€ 8,90*
ab € 57,6777*
€ 69,4677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1690
ab € 42,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1091
ab € 41,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10911
ab € 53,50*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 BLAU
ab € 39,39*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 GELB
ab € 39,95*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 GRAU
ab € 40,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1680
ab € 65,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10251
ab € 67,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1026
ab € 100,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.