Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Stand.Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467925
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.24
EAN/GTIN:
     4052469000189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,75 l ÖlDEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-6 (Standard)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: R· Saugleistung max.: 0,75 l/1 kg· Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Standard
Körnung:
0,3 - 4,0 mm
Schüttgewicht:
ca. 390 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 19,90*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 14,37*
€ 20,00*
1 Tag
65
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 14,97*
€ 20,76*
5 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 20,96*
1 Tag
65
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,06*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,29*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,10*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,29*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 35,69*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.