Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D419xH978mm schwarz Stand.PE JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468692
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JSM26800BL
EAN/GTIN:
     4250101186134
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleerenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,67kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
schwarz
Breite:
419 mm
Ausführung:
Standard
Material:
Polyethylen
Ø:
419 mm
Tiefe:
419 mm
Höhe:
978 mm
Marke:
JUSTRITE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 70,17*
€ 89,50*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 70,39*
€ 89,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 89,82*
5 Tage
2
€ 4,99*
ab € 72,47*
€ 92,45*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 73,14*
€ 92,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.