Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfeuerlöscher 6l Aufladegerät Brandkl.34 A 144 B m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000482104
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     811641.0035
EAN/GTIN:
     4006325927370
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundliche Wartung · Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V - Mindestabstand 1 m, Räumen mit Publikumsverkehr, EDV-Nebenräumen, Krankenhäuser · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
34 A
Brandklasse B:
144 B
Löschleistung LE:
10
Marke:
GLORIA
Ausführung:
Aufladegerät
Löschmittel:
1,5% Glorilight ECO + 35 Imprex B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 5,45*
ab € 98,99*
€ 121,06*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 121,61*
Lager 1690
47
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 122,82*
6 Tage
66
€ 5,99*
ab € 100,41*
€ 123,83*
4 Tage
63
€ 4,99*
ab € 104,32*
€ 128,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.