| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9180487095 Herst.-Nr.: SET E EAN/GTIN: 4025897500057 |
| |
|
| | |
| für Kunststoffbänder 12 mm · tragbarer Bandabroller mit Reibebremse · Bandspanner · Verschlusszange · PP-Kunststoffband Länge 2000 m, 12 x 0,55 mm auf Kunststoffkern · 2000 Stück Verschlusshülsen 12,7/13 x 28 mm, blankAlle Komponenten können einzeln bestellt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit tragbarem Abroller Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12 mm | Bandlänge: | 2000 m | Ausführung: | für PP-Kunststoffband | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 218,70* | € 261,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 218,56* | € 261,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 219,03* | € 262,54* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 245,96* | € 290,38* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 248,53* | € 294,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|