| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370005 Herst.-Nr.: 568.01.00.00H EAN/GTIN: 8033661820320 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · nach EN 166 Kennzeichnung H für kleine Köpfe · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist · Einsatzbereich: LebensmitelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 23g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel klar, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT CE | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fog, UV = ultraviolette Strahl | Norm: | EN 166, EN 170 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | UNIVET | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,74* | € 2,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,76* | € 2,91* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,70* | € 2,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,78* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|