Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille XC EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370043
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011027HS
EAN/GTIN:
     7312550110270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen X-tra flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wirdMulti-Material Technology (MMT®)da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der SchutzbrilleAußergewöhnliche Sichtscheibebietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutzkratzfest · beschlaghemmend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel blau, Scheiben klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
HydroShield Beschichtung
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,58*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 13,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,11*
€ 13,17*
Lager 1690
35 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 13,81*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011410
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.