Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 5X1030005 EN 166,EN 170,EN 172 FT KN Bügel grau/grün,Scheibe G15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370084
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1030005
EAN/GTIN:
     8033661828791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g · Einsatzbereich: Automotive, LebensmittelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 28g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel metallgrau/grün, Scheibe G15
Scheibenkennzeichnung:
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400
Norm:
EN 166, EN 170, EN 172 FT KN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
8
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 11,20*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,63*
1 Tag
16
1
€ 6,95*
ab € 8,03*
€ 11,71*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,82*
2 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 8,41*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.