Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Flexor Plus EN 166 Fassung:dunkelgrau-orange Scheibe:klar PC INFIEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370165
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9021 155
EAN/GTIN:
     4260068693965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) PolycarbonatscheibeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 24g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fassung: dunkelgrau-orange Scheibe: klar
Scheibenkennzeichnung:
GA 2C-1,2 1 FT N CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe
Norm:
EN 166
Größe:
135
Marke:
INFIELD SAFETY
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
576
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,31*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 8,35*
4 Tage
769
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,08*
€ 8,47*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 8,81*
5 Tage
769
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.