| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370167 Herst.-Nr.: 9731 155 EAN/GTIN: 4260068695570 |
| | |
|
| | |
| EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) PolycarbonatscheibeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 25g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fassung: blau Scheibe: klar | Scheibenkennzeichnung: | GA 2C-1,2 1 FT N CE | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe | Norm: | EN 166 | Größe: | 138 | Marke: | INFIELD SAFETY | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,81* | € 10,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 6,92* | € 10,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,995* | € 10,585* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,12* | € 10,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,45* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|