Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L EN 352-2 SNR 33 dB 200 PA/Verteilerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370342
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005073
EAN/GTIN:
     7312550050736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 29dB· Eigenschaft: konisch geformt, Gr. L· M-Wert: 29dB· H-Wert: 32dB
Weitere Informationen:
Modell:
Bilsom 303L
Ausführung:
200 Paar / Verteilerbox
Farbe:
weiß/gelb
SNR:
33 dB
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL HOWARD LEIGHT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, honeywell einweg-ohrstöpsel, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel honeywell, Bilsom® 303S, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 21,22*
€ 30,10*
4 Tage
479
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 30,11*
9 Tage
479
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 30,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,94*
€ 31,37*
Lager 1690
186
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,45*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,102*
Ähnlich
Honeywell
20284055
ab € 3,39*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,76*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,26*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,10*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,10*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,59*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 19,40*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,25*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,53*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.