Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz SONIS® EN 352-3 SNR 31 dB m.2 Dichtungsringen u.Dämmkissen PA JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370529
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AEB030-0CY-000
EAN/GTIN:
     5038428263085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
EN352-3 / (SNR) = 31dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 20 dBWeitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 20dB· M-Wert: 28dB· H-Wert: 35dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
passend für:
Gehörschutz für Helm EVO / EVOLite
Kapselfarbe:
schwarz/rot
Marke:
JSP
Ausführung:
mit 2 Dichtungsringen und Dämmkissen
SNR:
31 dB
Norm:
EN 352-3
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, jsp helm-gehörschutzkapsel, gehörschutz für helm, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,43*
€ 28,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,35*
€ 28,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,80*
€ 28,40*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,62*
€ 29,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,25*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,61*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,91*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,91*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-500
ab € 8,86*
Sonstiges
JSP
AJB170-000-100
ab € 16,14*
Sonstiges
JSP
AJB170-000-200
ab € 16,07*
Sonstiges
JSP
AJB170-000-500
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.