Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe 54-59cm dunkelblau EN812:A1 PROFIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906036
EAN/GTIN:
     7640106463670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
EN 812/A1 · Stoffbezug aus 100% Baumwolle · innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen · einzeln verpackt · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · dabei hohe Trageakzeptanz wegen modischer Optik · Größe 54-59 cm · Anwendung: Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz für Arbeiten, bei denen man sich schnell mal den Kopf stoßen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, MontagearbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Schale: Polypropylen· Norm: EN812:A1
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
54-59 cm
Material:
Baumwolle
Marke:
PROFIT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Helm, Kappe, Schirmmütze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
396
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,76*
1 Tag
363
1
€ 5,59*
ab € 6,58*
€ 9,80*
5 Tage
529
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,83*
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,97*
3 Tage
529
1
€ 4,99*
ab € 6,79*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
HC24HO/SP FB3 CLA
ab € 13,83*
Ähnlich
3M
HC24GY/RP FB3 CLA
ab € 12,33*
Ähnlich
3M
HC24RB/RP FB3 CLA
ab € 12,20*
Ähnlich
3M
HC24NB/RP FB3 CLA
ab € 12,20*
Ähnlich
3M
HC24BLK/RP FB3 CLA
ab € 12,30*
Ähnlich
3M
HC23HY/RP FB3 WIN
ab € 21,82*
Ähnlich
3M
HC24HY/SP FB3 CLA
ab € 13,83*
Ähnlich
k.A.
906037
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.