Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374817
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m.· Norm: DIN/EN14404· Modell: Der Robuste
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
KNEETEK
hitzebeständig bis:
1300 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
€ 5,99*
ab € 44,43*
€ 52,66*
2 Tage
27
€ 5,45*
ab € 44,51*
€ 52,70*
7 Tage
78
€ 4,30*
ab € 43,48*
€ 52,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,63*
€ 54,04*
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 46,64*
€ 54,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paar
ab 6 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
ab 7 Paar
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,58*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,21*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,29*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.