Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau FELDTMANN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374845
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     3623-39S
EAN/GTIN:
     4025888214680
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund · waschbar bei 30 °CMaterialzusammensetzung: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% ElasthanWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: anatomisch geformt· Material: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
39-42
Marke:
FELDTMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,13*
9 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,37*
2 Tage
150
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,66*
Lager 1690
112
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,66*
4 Tage
150
1
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 5,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 6 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 9 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-43S
ab € 3,00*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-47S
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.