| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000374900 Herst.-Nr.: 8180-1 EAN/GTIN: 4025888015690 |
| |
|
| | |
| stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem ElastikmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen Weitere Informationen: | | Größe: | M | Hüftumfang: | 81-96 cm | Marke: | TECTOR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückengurte, Rückenstützgurte |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,89* | € 10,52* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,39* | € 11,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,45* | € 11,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,97* | € 11,73* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|