Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt SAFEBELT Gr.XXL,142-170cm schwarz TECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374903
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8180-4
EAN/GTIN:
     4025888022193
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt xxl
rückenstützgurt
stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem ElastikmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz· Material: Stoff: 70% Polyamid / 30% Polyester, Schnalle: 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Hüftumfang:
142-170 cm
Marke:
TECTOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rückengurte, Rückenstützgurte
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,27*
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 11,59*
1 Tag
41
1
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 11,73*
1 Tag
41
8
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,76*
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-2
ab € 8,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-1
ab € 8,39*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
8180-3
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.