| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000375800 Herst.-Nr.: STS EAN/GTIN: 4029201001667 |
| | |
|
| | |
| Bauchverstärkung aus Segeltuch Weitere Informationen: | | Farbe: | rotbraun | Länge ca.: | 100 cm | Breite ca.: | 80 cm | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,81* | € 2,75* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|