Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzschürze Gunova S3 L.ca.120xB.ca.90cm schwarz GUNOVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000375819
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2502
EAN/GTIN:
     4059904072565
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
EN 14605Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten · mit verstärkten eingeschweißten Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Typ PB [3], Typ PB [4]
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
120 cm
Breite ca.:
90 cm
Marke:
GUNOVA
Material:
PVC-Folie
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,16*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,23*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,39*
€ 8,35*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,39*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 7,78*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
2508
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.