| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380021 Herst.-Nr.: WTGP EAN/GTIN: 4029201125721 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2 · 100% Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | universal | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 2 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, asatex warnweste gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnschutzbekleidung, Warnwesten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,85* | € 2,67* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,87* | € 2,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,66* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|