Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000381135
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3312 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Größe:
54
Marke:
TERRATREND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, terrax herrenweste, arbeits weste, arbeitsweste grau, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 26,79*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 26,93*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 20,49*
€ 27,06*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 23,00*
€ 30,10*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 23,12*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 14,85*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,28*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,36*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,22*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,18*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.