Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke ÖSTERSUND 4-in-1 Gr.XL marine NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-7750510003
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23616-3
EAN/GTIN:
     4025888055931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 InnentascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Marke:
NORWAY
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 28,26*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 21,04*
€ 28,29*
1 Tag
41
1
€ 5,50*
ab € 21,81*
€ 28,99*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 22,05*
€ 29,27*
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 22,89*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
56943011-42
ab € 35,51*
Sonstiges
Mascot
56943011-44
ab € 35,47*
Sonstiges
Mascot
56943011-46
ab € 35,51*
Sonstiges
Mascot
56943011-52
ab € 41,74*
Sonstiges
Mascot
56943011-66
ab € 54,70*
Sonstiges
Mascot
56943011-68
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.