| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000634092 Herst.-Nr.: 7100208382 EAN/GTIN: 4054596733015 |
| | |
|
| | |
| EN 166 (AS, AF) · sportlich, stylische Schutzbrille mit winkelverstellbare Bügel · kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel blau/grau, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 3M 1.FT | Marke: | 3M | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog | Norm: | EN 166 EN170 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 6,89* | € 8,71* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 7,97* | € 9,52* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 9,53* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 9,84* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,14* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|