Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Contours® 746001 EN 352-2 SNR 35 dB 500 PA/Nachfüllpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8001327893
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     746001
EAN/GTIN:
     4019444010472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leerflasche Spender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Nachfüllpack · anatomische Schaumstoffstöpsel in zwei Größen · 35dB (SNR) Schalldämmung · hoher Komfort durch Form und Material · bieten höchsten Tragekomfort · mit ihrer anatomischen Taille und der weichen Schaumstoff-Formel passen sie sich optimal an den Gehörgang an, selbst an engen Stellen sitzen sie bequem und sicher · die Schaumstoffstöpsel sind in zwei verschiedenen Größen erhältlichEN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A)/ M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A) · Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen Gehörschutz erfordern.Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 28dB· Eigenschaft: anatomisch geformt· M-Wert: 33dB· H-Wert: 34dB· HML-Werte: H34 / M33 / L23 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 Paar / Nachfüllpackung
Farbe:
grün
SNR:
35 dB
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Marke:
MOLDEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,11964*
€ 0,14664*
24 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,149*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,12034*
€ 0,1524*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,12086*
€ 0,15386*
Lager 1690
17 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 60,97*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7450
ab € 0,113*
Ähnlich
Moldex/Metric
7453
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7400
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7403
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7463
ab € 0,11964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.