Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle profix® handy plus L380xB360ca.mm blau 2-lagig,perforiert PROFIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469007
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     035195-01
EAN/GTIN:
     4029068035195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Recycling-Tissue · Flächengewicht je Lage ca. 2x18 g/m² · zwischenblattverleimt · perforiert · volumengeprägt · nassfest · teillösungsmittelbeständig · fusselarm · gute Saugkraft und Reißfestigkeit · PEFC zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Recycling-Tissue· passend für: 9000 469 003, 9000 469 004
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, perforiert
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
500 Tücher
Farbe:
blau
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
360 mm
Marke:
PROFIX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
829
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,57*
1 Tag
1160
2
pro Box
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 10,62*
1 Tag
1160
8
pro Box
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 11,52*
3 Tage
1106
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 8,59*
€ 11,58*
4 Tage
1106
2
pro Box
€ 8,90*
ab € 8,8026*
€ 11,6826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000469240
ab € 11,26*
Ähnlich
Temca
025448-01
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.