Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D 1l silikonfrei,parfümiert GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000473450
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12905001
EAN/GTIN:
     4260029170818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: silikonfrei, parfümiert· Reinigungsbereich: Ganzkörperpflege· passend für: 9000 473 400
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
1 l
Marke:
GREVEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Wund-Creme, Wund-Salbe, Wundcreme, Wundsalbe, ivraxo bodylotion, bodylotion, hautlotion 1000 ml, Creme, Hautpflege, Hautpflegelotionen, Lotion, Pflege
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,05*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 11,59*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 11,84*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 12,79*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12952014
ab € 2,56*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12985011
ab € 2,53*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12984001
ab € 2,46*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12904001
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.