Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZITRONEN-RÖLLCHEN von Schulte, 175g (MHD: 08.07.2024)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZITRONEN-RÖLLCHEN von Schulte, 175g (MHD: 08.07.2024)
ZITRONEN-RÖLLCHEN von Schulte, 175g (MHD: 08.07.2024)
Artikel-Nr.:
     171-STE/03229
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002788032293
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
Die Zitronencreme Röllchen von Schulte sind knusprig leicht und von innen mit einer leckeren Zitronencreme bestrichen. Ob zu Kaffee oder Tee oder als Snack für Zwischendurch dieses Gebäck passt einfach immer.
Allergene:
Kann andere Schalenfrüchte, Hühnerei und Soja und enthalten

Nährwerte:
Energie (kJ): 1866,00; Energie (kcal): 443,00; Fett (g)12,00; davon gesättigte Fettsäuren (g): 6,50; Kohlenhydrate (g): 77,00; davon Zucker (g): 46,00; Eiweiß (g): 6,50; Salz (g): 0,38

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, WEIZENmehl, Palmfett, MILCHzucker, VollMILCHpulver, SüßMOLKENpulver, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma, Salz
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, schulte gebäck, gebäck, kekse gebäck, Hauchzarte Waffel, verfeinert mit Zitronencreme (30%)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,18 Kilogramm (€ 19,38889* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.