| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000378092 Herst.-Nr.: 4629 FB6310 EAN/GTIN: 4029148710714 |
| | |
|
| | |
| robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · wattiert · viele funktionelle Taschen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | XL | Marke: | TERRATREND | Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, herren jacke, arbeitsjacke xl, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,91* | € 45,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,74* | € 46,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,05* | € 47,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,74* | € 48,48* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,74* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|