| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000379386 Herst.-Nr.: 30317-1048 EAN/GTIN: 4055316348755 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · 2 Einschubtaschen · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | L | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,10* | € 31,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,36* | € 31,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,42* | € 31,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,07* | € 33,77* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,17* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|