Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D.400mm Radbreite 100mm m.Achse u.Kunststoffgleitlager CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818169
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     10501
EAN/GTIN:
     4027972105010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
auf Stahlfelge mit Kunststoff-Gleitlager · Abmessungen: 400 x 100 mm · mit Schlauch und Achse Ø 17 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Achse und Kunststoffgleitlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Betonkarre, Karren, Räder, Schiebekarre, Schiebkarren, Schiebkarrenräder, Schubkarren, Schubkarrenräder, Tiefmuldenkarren, Zweiradkarren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,79*
€ 42,85*
1 Tag
75
1
€ 5,45*
ab € 32,74*
€ 42,85*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 32,85*
€ 43,23*
1 Tag
75
2
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 44,58*
Lager 1736
75
1
€ 4,99*
ab € 34,90*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müba
72830
ab € 34,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.