Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgr.Buchenholz L180xB30xH30mm f.Schubkarre Praktica 1 PA im Btl.CAPITO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000818188
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     410801
EAN/GTIN:
     4027972108011
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
für Schubkarre Praktica Art.-Nr. 4000 818 161 · ein Paar im Beutel
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Breite:
30 mm
Länge:
180 mm
Marke:
CAPITO
passend zu:
Schubkarre Praktica
Höhe:
30 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 11,81*
1 Tag
84
1
€ 5,45*
ab € 8,62*
€ 11,86*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 8,73*
€ 12,01*
1 Tag
84
8
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,09*
Lager 1736
84
1
€ 4,99*
ab € 8,80*
€ 12,30*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Capito
112707
ab € 94,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.